Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogaktor KNX Basismodul REG 4TE 0-10V 4Ausg m.LED-Anz TYF684


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TYF684 Steckdose
Hager TYF684 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E337B49
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYF684
EAN/GTIN:
     3250616059962
Suchbegriffe:
EIB-Analogaktor
KNX-Analogaktor
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
Analogaktor KNX Basismodul REG 4TE 0-10V 4Ausg m.LED-Anz TYF684
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Basismodul
Ausgangsspannung:
0 - 10 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: knx analogausgang, Aktor, Analogaktor, Analogaktormodul, Analog-Ausgabemodul, Analogausgang, Analogmodul, Ausgabemodul, Bussystem-Analogaktor, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,17*
€ 341,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,76*
€ 344,51*
Frei Haus
ab € 291,35*
€ 347,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,85*
€ 349,77*
Frei Haus
ab € 294,67*
€ 350,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TYF684E
ab € 259,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.