Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon LAN AP 88mm ws 106x278x51mm Internkommunikation Rufunterscheidung AHT870-0WH/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access Haustelefon AHT 870-0 WH/W
Access Haustelefon AHT 870-0 WH/W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E334J87
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044457-00
EAN/GTIN:
     4015739444571
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon LAN AP 88mm ws 106x278x51mm Internkommunikation Rufunterscheidung AHT870-0WH/W
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Breite:
106 mm
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
278 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.045,50*
€ 1.186,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.049,02*
€ 1.197,77*
Frei Haus
ab € 1.058,63*
€ 1.202,51*
Frei Haus
ab € 1.068,59*
€ 1.213,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.128,92*
€ 1.281,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,56*
€ 1.525,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,10*
€ 1.506,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,16*
€ 1.438,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,75*
€ 1.395,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,92*
€ 1.343,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200041846-00
ab € 66,64*
Zubehör
Siedle & Söhne
200044478-00
ab € 57,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.