Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon LAN AP 88mm ws 106x278x51mm Internkommunikation Rufunterscheidung AHT870-0A/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access Haustelefon AHT 870-0 A/W
Access Haustelefon AHT 870-0 A/W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E334J81
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044577-00
EAN/GTIN:
     4015739445776
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon LAN AP 88mm ws 106x278x51mm Internkommunikation Rufunterscheidung AHT870-0A/W
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Breite:
106 mm
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
278 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 935,21*
€ 1.078,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 940,04*
€ 1.079,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 952,12*
€ 1.088,94*
Frei Haus
ab € 952,95*
€ 1.093,30*
Frei Haus
ab € 964,12*
€ 1.103,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,86*
€ 1.283,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,03*
€ 1.261,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,66*
€ 1.205,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,16*
€ 1.166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,21*
€ 1.112,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200041846-00
ab € 66,64*
Zubehör
Siedle & Söhne
200044477-00
ab € 212,70*
Zubehör
Siedle & Söhne
200044478-00
ab € 57,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.