Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder LEDitStrip ws IP00 170x30x15mm Zubehör 6401403905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder 4-Fach 6401403905
Verbinder 4-Fach 6401403905
Artikel-Nr.:
     262-E329G43
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     6401403905
EAN/GTIN:
     k.A.
Verbinder LEDitStrip ws IP00 170x30x15mm Zubehör 6401403905
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Breite:
30
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
15
Länge:
170
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,79*
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 11,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.