Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 9V 9W 230VAC 1A Kurzschlussf IP20 OTTO-9/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E323G02
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32157
EAN/GTIN:
     4015162321579
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
Unterputznetzteil
gleichstromversorgung 1a
Gleichstromversorgung 9V 9W 230VAC 1A Kurzschlussf IP20 OTTO-9/1000
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
9 - 9 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
54 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Höhe:
54 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
9 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
9 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
32 mm
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,06*
€ 43,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,49*
€ 43,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,43*
€ 44,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 46,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 35,36*
€ 46,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.