Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 1f ws rnd Ø22mm 1S 1Ö IP65 fl Tastend XB7NA15341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Rückstellung, weiß, S+Ö, SCHWARZER PFEIL NACH OBEN
Drucktaster, Rückstellung, weiß, S+Ö, SCHWARZER PFEIL NACH OBEN
Drucktaster, Rückstellung, weiß, S+Ö, SCHWARZER PFEIL NACH OBEN
Artikel-Nr.:
     262-E319E26
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB7NA15341
EAN/GTIN:
     3606480469848
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm 1s+1ö
drucktaster
drucktaster 22mm
Drucktaster 1f ws rnd Ø22mm 1S 1Ö IP65 fl Tastend XB7NA15341
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 8,31*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,04*
€ 8,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,00*
€ 8,45*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 9,63*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.