Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 1f ws rnd Ø22,5mm 1S 1Ö IP66 fl Tastend XB5AA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, weiß, flach, Komplettgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö unbeschriftet
Drucktaster, weiß, flach, Komplettgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö unbeschriftet
Drucktaster, weiß, flach, Komplettgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö unbeschriftet
Artikel-Nr.:
     262-E318D52
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5AA15
EAN/GTIN:
     3389110966596
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm 1s+1ö
drucktaster
drucktaster 22mm
Drucktaster 1f ws rnd Ø22,5mm 1S 1Ö IP66 fl Tastend XB5AA15
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,89*
€ 12,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 12,74*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 13,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.