| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E299A75 Herst.-Nr.: 338070 EAN/GTIN: 4015627338074 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizflansch 4kW Ø150mm 30-80°C 360mm FLHU70 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Flansch | Anschlussleistung: | 4 - 4 kW | Betriebsdruck: | 6 bar bar | Eintauchtiefe: | 360 mm mm | Flanschdurchmesser: | 150 mm mm | Form: | Spirale | Nennspannung 1: | 400 V V | Schutzart (IP): | IP44 | Sicherheitstemperaturbegrenzer: | ja | Temperatureinstellung: | 30 - 80 °C °C | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, temperaturregler, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 336,45* | € 404,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 342,39* | € 410,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,28* | € 469,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|