Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 2,9kW Schraub 250mm 30-60°C CTHK632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E299A68
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     335910
EAN/GTIN:
     4015627335912
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch 2,9kW Schraub 250mm 30-60°C CTHK632
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussleistung:
2.9 - 2.9 kW
Betriebsdruck:
6 bar bar
Eintauchtiefe:
250 mm mm
Flanschdurchmesser:
0 mm mm
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Nennspannung 1:
400 V V
Schutzart (IP):
IP54
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Temperatureinstellung:
30 - 60 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, einschraubheizkörper dimplex, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,91*
€ 320,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,50*
€ 326,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 300,24*
€ 360,89*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,80*
€ 373,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
322150
ab € 300,27*
Ähnlich
Glen Dimplex
336180
ab € 250,66*
Ähnlich
Glen Dimplex
322140
ab € 299,47*
Ähnlich
Glen Dimplex
322160
ab € 306,60*
Ähnlich
Glen Dimplex
322170
ab € 319,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.