Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soleverteiler 4cm(112) APSVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soleverteiler 4cm(112) APSVT
Artikel-Nr.:
     262-E299A39
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     348900
EAN/GTIN:
     4015627348905
Suchbegriffe:
Soleverteiler
Soleverteiler für Wärmepumpe
Soleverteiler 4cm(112) APSVT
Weitere Informationen:
Anschluss Solekreis:
2 Zoll
Anschluss Wärmepumpe:
2 Zoll
Nenndurchmesser:
DN 40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,02*
€ 183,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,27*
€ 298,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.