Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalkörper quadrat 245x245x50mm SKHB245X245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalkörper GES9 Polystyrol
Schalkörper GES9 Polystyrol
Artikel-Nr.:
     262-E272C46
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404412
EAN/GTIN:
     4012195099901
Suchbegriffe:
Dummy-Montagedeckel
Dummy-Montagedeckel für Unterflurka...
Gieskern
Schalkörper quadrat 245x245x50mm SKHB245X245
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Durchmesser:
0 mm
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm
Länge:
245 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 11,17*
€ 5,46*
ab € 8,04*
€ 11,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,32*
€ 11,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,85*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.