Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K stgr 20x2000mm LK4D15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Oberteil für LK4 / LK4/N 15mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Oberteil für LK4 / LK4/N 15mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     262-E266H82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178480
EAN/GTIN:
     4012196040209
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Installationskanal
Abdeckung für Verdrahtungskanal
Deckel für Installationskanal
Oberteil VD-K stgr 20x2000mm LK4D15
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | steingrau
Für Kanalbreite:
20 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,60*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,5532*
€ 4,0432*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 2,99*
€ 4,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,0432*
€ 4,81141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,6932*
€ 4,39491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,5832*
€ 4,26401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,3932*
€ 4,03791
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,2132*
€ 3,82371
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,5532*
€ 3,03831
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,2766* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.