Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 199x325x10mm i.Feld XMN240804C-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E259E02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122175
EAN/GTIN:
     k.A.
Blende Metall 199x325x10mm i.Feld XMN240804C-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
325 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
199 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,80*
€ 50,01*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,06*
€ 52,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,85*
€ 60,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,52*
€ 61,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.