Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 470Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22S-R*-*-RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E253D60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     288864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
eaton (moeller) potentiometer
Potentiometer 470Ohm 0,5W Ø22mm IP66 M22S-R*-*-RH
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
1 - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Widerstand:
470 Ohm kOhm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, Potentiometer für Befehlsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,09*
€ 53,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,06*
€ 56,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,23*
€ 58,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.