Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützspule 48-110V 48-110VDC UC DILM500-XSP/E(RA110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E209E90
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebsspule
Ersatzspule
Magnetspule
Magnetsystem
Schützspule 48-110V 48-110VDC UC DILM500-XSP/E(RA110)
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 - 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Schützspule, Spule für Schütze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,35*
€ 427,10*
Frei Haus
ab € 380,34*
€ 429,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,25*
€ 432,62*
Frei Haus
ab € 398,82*
€ 446,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 452,69*
€ 506,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,92*
€ 599,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,21*
€ 576,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,09*
€ 564,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,69*
€ 538,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208208 DILM400/22(RA110)
ab € 1.325,60*
Zubehör
Eaton
208210 DILM400/22(RAC500)
ab € 1.400,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.