| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E189J94 Herst.-Nr.: 92059 EAN/GTIN: 4007529920594 |
| |
|
| | |
| Starterset 4xTRV2 1xTRV2-Stick STARTERSET3-4XTRV2+STICK Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperatursensor | Breite: | 55 mm mm | Höhe: | 65 mm mm | Tiefe: | 82 mm mm | Versorgungsspannung: | 3 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufladesteuerung, Außentemperaturfühler, Elektro-Zentralheizungs-Regelung, Fernversteller, Heizungsregelgerät, Laderegler, Regelung, Restwärmefühler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Verteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,48* | € 217,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,65* | € 271,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 233,33* | € 283,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 234,48* | € 284,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,90* | € 295,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|