Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil alu IP00 1500x19x19mm 39119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profil 1500x19x19mm 39119
Aluminium Profil 1500x19x19mm 39119
Artikel-Nr.:
     262-E189F89
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39119
EAN/GTIN:
     4034451391192
Profil alu IP00 1500x19x19mm 39119
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
19
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
19
Länge:
1500
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,51*
€ 41,89*
€ 5,46*
ab € 30,68*
€ 42,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,39*
€ 52,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.