Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungsleuchte 1W 6000K 24lm edst Konv 1LED elektr.Trafo IP44 Scheibe P440101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-LED Wandeinbauleuchte 1,2W 350mA 6000K P440101
P-LED Wandeinbauleuchte 1,2W 350mA 6000K P440101
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E187D96
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     P440101
EAN/GTIN:
     4037293374453
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
LED-Orientierungsleuchte 1W 6000K 24lm edst Konv 1LED elektr.Trafo IP44 Scheibe P440101
Weitere Informationen:
Art der Abdeckung:
Scheibe
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
24 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
80 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
34 mm
Leuchtenlichtausbeute:
24 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,00*
€ 58,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,33*
€ 58,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,67*
€ 59,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,33*
€ 59,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,08*
€ 60,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.