Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldesockel Aufb Ø90mm ws SD500RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmeldesockel Aufb Ø90mm ws SD500RL
Artikel-Nr.:
     262-E175I52
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     SD1W00121
EAN/GTIN:
     4011459003821
Suchbegriffe:
Dialogsockel
Grenzwertsockel
Meldersockel
Montagesockel
Brandmeldesockel Aufb Ø90mm ws SD500RL
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Montageart:
Aufbau
VdS-Klasse:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.