Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück Kabelrinne H=60mm Red sym B=372250mm int.Verb RA60.250C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück Kabelrinne H=60mm Red sym B=372250mm int.Verb RA60.250C
Artikel-Nr.:
     262-E174C59
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339056248
Suchbegriffe:
Asymmetrische Reduzierung
Formstück für Kabelrinne
Reduzierstück
Reduzierstück für Kabelpritsche
Reduzierstück Kabelrinne H=60mm Red sym B=372250mm int.Verb RA60.250C
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Breite (großes Maß):
372 mm
Breite (kleines Maß):
250 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,18*
€ 23,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,74*
€ 28,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.