| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E173I43 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339019144 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück Kabelrinne H=60mm Red sym B=422300mm int.Verb RAW60.300FF Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | Reduzierung symmetrisch | Breite (großes Maß): | 422 mm | Breite (kleines Maß): | 300 mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück für Kabelrinne, Reduzierstück für Kabeltragsystem, Reduzierstück für Kabeltrasse, Reduzierstück für Kabelwanne, Reduzierstück für Kleinkanal, Reduzierstück für Minikabelrinne, Reduzierstück für Verteilerrinne, Reduzierung, Reduzierung für Kabelpritsche, Reduzierung für Kabelrinne, Reduzierung für Kabeltrasse, Reduzierung für Kabelwanne, Reduzierung für Kleinkanal, Reduzierung für Minikabelrinne, Reduzierung für Verteilerrinne, Reduzierwinkel, Reduzierwinkel und Endabschlussblec..., Symmetrische Reduzierung, Verbinder |
| | |
| |