| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E166G42 Herst.-Nr.: 2CDG120045R0011 EAN/GTIN: 4016779906739 |
| |
|
| | |
| Anbaufühler KNX AP 1-20000lx 1Kan LFO/A1.1 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung des Sensors: | Anbaufühler | Einstellung: | 1 - 20000 lx lx | KNX: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,05* | € 54,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,91* | € 55,01* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,50* | € 58,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,61* | € 59,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,88* | € 59,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|