Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankoppler BERKER.NET UP KNX-RF (Funk) KrallenSchraubbef 85020100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85020100 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 85020100 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E166B92
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85020100
EAN/GTIN:
     4011334375869
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Busankoppler BERKER.NET UP KNX-RF (Funk) KrallenSchraubbef 85020100
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
0
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funk bidirektional:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Weitere Suchbegriffe: eib-busankoppler berker, eib spannungsversorgung, Basismodul, Busankoppler, Busankopplermodul, Bus-Interfacemodul, Bussystem-Ankoppler, Netzankoppler, Netzankopplung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 24,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,40*
€ 26,77*
1
€ 5,46*
ab € 19,41*
€ 26,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,96*
€ 27,46*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,80*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.