| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E131F51 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339065837 |
| |
|
| | |
| Tragkonsole 300mm ST GCTK-300 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tragkonsole | Länge: | 300 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Hängestielausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,43* | € 31,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,02* | € 34,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,36* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|