Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 90x110mm UT Alu rws RAL9010 vz GA-ST90130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90x130mm, Alu GA-ST90130RW
T-Stück 90x130mm, Alu GA-ST90130RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E113D76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6276960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Formstück für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
T-Stück für Geräteeinbaukanal
T-Stück GEB-K 90x110mm UT Alu rws RAL9010 vz GA-ST90130RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,60*
€ 105,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,39*
€ 106,05*
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 109,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,87*
€ 114,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,82*
€ 115,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.