Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Cinch 2f rws Klemmbef m.Beschr.Feld MTG-2RLRW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E112J97
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6105042
EAN/GTIN:
     4012195900467
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
Einsatz Cinch 2f rws Klemmbef m.Beschr.Feld MTG-2RLRW1
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Cinch
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze RCA, cinch buchse, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,60*
€ 45,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,71*
€ 45,46*
1
€ 5,46*
ab € 36,73*
€ 46,67*
1
€ 3,90*
ab € 37,55*
€ 47,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,02*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.