Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 240qmm M12 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt 240B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E105J98
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     240B12
EAN/GTIN:
     4012078787109
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
klauke rohrkabelschuh m12
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 240qmm M12 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt 240B12
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,55*
10
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,04*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,7145*
€ 6,3545*
1
€ 5,46*
ab € 4,43*
€ 6,40*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,60302*
€ 8,62302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,62302*
€ 10,26139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94302*
€ 9,45219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59302*
€ 9,03569
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60302*
€ 7,85759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,2302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.