Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation UP edst 5RT Classic Mehrdr m.Abd Schutz gegen Vandalismus CL111-5R-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E067F56
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200042895-00
EAN/GTIN:
     4015739428953
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation UP edst 5RT Classic Mehrdr m.Abd Schutz gegen Vandalismus CL111-5R-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
5
Breite:
171 mm mm
Einbaubreite:
159 mm
Einbauhöhe:
320 mm
Einbautiefe:
70 mm
Farbe:
Edelstahl
Frontplatte Breite:
171 mm
Frontplatte Höhe:
356 mm
Höhe:
356 mm mm
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Material Front:
rostfreier Stahl
Mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 587,02*
€ 665,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 597,19*
€ 677,14*
Frei Haus
ab € 612,88*
€ 690,32*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 617,74*
€ 697,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 641,18*
€ 724,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,51*
€ 862,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,28*
€ 855,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,80*
€ 817,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,48*
€ 788,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029966-00
ab € 14,66*
Zubehör
Siedle & Söhne
200039976-00
ab € 109,75*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010100-00
ab € 241,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.