Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation UP edst 1RT Classic 1+n m.Abd Schutz gegen Vandalismus 171x224x2mm CL111-1N-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E067F46
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200042885-00
EAN/GTIN:
     4015739428854
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Rufmoduleabdeckung
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Türstation UP edst 1RT Classic 1+n m.Abd Schutz gegen Vandalismus 171x224x2mm CL111-1N-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Breite:
171 mm mm
Einbaubreite:
159 mm
Einbauhöhe:
206 mm
Einbautiefe:
70 mm
Farbe:
Edelstahl
Frontplatte Breite:
171 mm
Frontplatte Höhe:
224 mm
Höhe:
224 mm mm
Installationstechnik:
1+n-System
Material Front:
rostfreier Stahl
Mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,85*
€ 504,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,77*
€ 512,94*
Frei Haus
ab € 459,13*
€ 523,12*
Frei Haus
ab € 466,41*
€ 528,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 481,67*
€ 549,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,56*
€ 653,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,43*
€ 649,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,67*
€ 573,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.