Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte TAE 1f LS ms Schraubbef messing m.Beschr.Feld ME2969TNAAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG Abdeckung f. TAE- ME2969TNAAT Anschlussdose NA messing antik
JG Abdeckung f. TAE- ME2969TNAAT Anschlussdose NA messing antik
Artikel-Nr.:
     262-E063I35
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2969TNAAT
EAN/GTIN:
     4011377099333
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung TAE Dose
Zentralplatte TAE 1f LS ms Schraubbef messing m.Beschr.Feld ME2969TNAAT
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Farbe:
Messing
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendung:
TAE
Werkstoff:
Metall
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Aufputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 21,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 23,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 23,36*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 25,36*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,47*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.