Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte UAEIAE 2f LS edst Schraubbef m.Beschr.Feld ME2969-2NAUAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG ME2969-2NAUAC Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG ME2969-2NAUAC Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E063I24
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2969-2NAUAC
EAN/GTIN:
     4011377099241
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Zentralplatte UAEIAE 2f LS edst Schraubbef m.Beschr.Feld ME2969-2NAUAC
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendung:
UAE/IAE
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 23,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 24,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 25,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,23*
€ 25,23*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.