Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz LS 2f LS ms Schraubbef ohne messing ME2962-1AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG ME2962-1AT Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG ME2962-1AT Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E063I11
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2962-1AT
EAN/GTIN:
     4011377099005
Suchbegriffe:
Kleinsteckdosenabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Rundsteckverbinder sonstige
Einsatz LS 2f LS ms Schraubbef ohne messing ME2962-1AT
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Messing
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Werkstoff:
Metall
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,15*
€ 30,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 31,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,64*
€ 32,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,32*
€ 33,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,60*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.