Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterankopplung KNX WG 800 2pkt AP Schraubbef 8472.02LEDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 8472.02 LED W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
JUNG 8472.02 LED W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E063C98
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     8472.02LEDW
EAN/GTIN:
     4011377086616
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
eib taster
Tasterankopplung KNX WG 800 2pkt AP Schraubbef 8472.02LEDW
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Ausführung:
Mittenstellung
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
KNX:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tasterankopplung, Tasterankopplung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 75,04*
€ 83,36*
1
€ 4,98*
ab € 74,07*
€ 91,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 74,17*
€ 91,24*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 75,01*
€ 92,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,03*
€ 92,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.