Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Anlage 800VA 142x100x287, 9Ah, 12V NPW800VPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E026E40
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     155574V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-Anlage 800VA 142x100x287, 9Ah, 12V NPW800VPE
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Breite:
100 mm mm
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gewicht:
5 kg kg
Höhe:
142 mm mm
Tiefe:
287 mm mm
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
2 min min
Weitere Suchbegriffe: riello ups 800va, ups, riello ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.