Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Buchse für Wandmontage STP, 2 x Cat.6a 2-fach Auslass RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telegärtner Buchse für Wandmontage STP, 2 x Cat.6a 2-fach Auslass RJ45
Artikel-Nr.:
     108EL-7786596
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00023A0207
EAN/GTIN:
     4018359416348
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Typ = Buchse für Wandmontage
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Ausgänge = 2
Abschirmtyp = STP
Interfacetyp = RJ45
Einstiegswinkel = Gerade
Anzahl der Auslässe = 2
Verschlossen = Ja
Länge = 80mm
Breite = 65mm
Tiefe = 42.3mm

ISO/IEC 11801; EN 50173-1. Zweifach-RJ45-Wandsteckdose AMJ45, Cat 6a, Oberflächenmontage. RJ45-Wandsteckdose AMJ45, Cat 6a, Oberflächenmontage, mit 2 x RJ45-Anschluss. Diese RJ45-Wandsteckdose für Cat 6a hat ein vollständig abgeschirmtes Gehäuse aus verzinktem Druckguss. Die Deckelplatte dieser RJ45-Steckdose kann mit einem aufklappbaren, unverlierbaren transparenten Etikettenfeld nachgerüstet werden, und die Kabeleinführung kann in 4 um 90° versetzten Schritten gewählt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse für Wandmontage
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Ausgänge:
2
Abschirmtyp:
STP
Interfacetyp:
RJ45
Einstiegswinkel:
Gerade
Anzahl der Auslässe:
2
Verschlossen:
Ja
Länge:
80mm
Breite:
65mm
Tiefe:
42.3mm
Weitere Suchbegriffe: datendose, 7786596, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Netzwerk Installationszubehör, Telegärtner, J00023A0207, Connectors, Network & Telecom Connectors, Network Faceplates, Telegartner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,55*
€ 30,66*
€ 3,50*
ab € 85,92*
€ 110,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3873924
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.