Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer hydr 5,5kW elektr man ÜbertischUntertisch A IHW55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E004I71
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     379800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
dimplex durchlauferhitzer elektroni...
durchlauferhitzer
dimplex durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer hydr 5,5kW elektr man ÜbertischUntertisch A IHW55
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
0 - 5.5 kW
Art der Regelung:
hydraulisch
Bedienung:
manuell
Breite:
170 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Gewicht:
1.2 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
225 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenninhalt:
0 l l
Nennleistung:
5.5 kW kW
Nennspannung 1:
230 V V
Schutzart (IP):
IP25
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Temperaturanzeige:
ohne
Tiefe:
75 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,74*
€ 175,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,75*
€ 187,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.