Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger VARDAflex sw 61mm 4x0,5qmm 86311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeiser Male 27cm Zuleitung 4-polig, inklusive Endkappe und Wasserstopp
Einspeiser Male 27cm Zuleitung 4-polig, inklusive Endkappe und Wasserstopp
Artikel-Nr.:
     262-D992D45
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86311
EAN/GTIN:
     4012094863115
KupplungVerbinder ger VARDAflex sw 61mm 4x0,5qmm 86311
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Länge:
61 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,72*
€ 32,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,02*
€ 38,07*
€ 8,50*
ab € 28,31*
€ 38,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 39,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,29*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.