Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 10W IP44 3000K 900lm anth 1LED Alu Kst_opal 622086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit 622086
LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit 622086
Artikel-Nr.:
     262-D952I68
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     622086
EAN/GTIN:
     4007235220865
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 10W IP44 3000K 900lm anth 1LED Alu Kst_opal 622086
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
100 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
700 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
160 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,13*
€ 286,61*
Frei Haus
ab € 241,93*
€ 287,54*
€ 8,50*
ab € 289,75*
€ 289,75*
Frei Haus
ab € 244,07*
€ 290,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,68*
€ 299,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
€ 71,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.