Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 1500W Ø110mm 230V IP67 184x145x900mm RRH1500-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D939D03
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH1500-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001411
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 1500W Ø110mm 230V IP67 184x145x900mm RRH1500-V4A
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
1500 W W
Länge:
900 mm mm
Rippen-Durchmesser:
110 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
230 - 230 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1500w, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 230v, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 301,12*
€ 360,95*
Frei Haus
ab € 301,55*
€ 360,96*
Frei Haus
ab € 304,76*
€ 364,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 313,36*
€ 374,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.