Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zu-Abluftventil ST ws TFZ12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D919J88
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0365
EAN/GTIN:
     k.A.
Zu-Abluftventil ST ws TFZ12
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Form:
rund
Frontbreite:
160 mm
Frontlänge:
163 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.