Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zu-Abluftventil ST ws TFZ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zu-Abluftventil ST ws TFZ10
Artikel-Nr.:
     262-D919J87
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0364
EAN/GTIN:
     4012799513643
Zu-Abluftventil ST ws TFZ10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Form:
rund
Frontbreite:
130 mm
Frontlänge:
130 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.