Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 3V CR2025 Li 3V 170mAh Ø20x2,5mm CR2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie Knopfzelle 3V CR2025 Li 3V 170mAh Ø20x2,5mm CR2025
Artikel-Nr.:
     262-D895F45
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06025101402
EAN/GTIN:
     4008496746422
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 3V CR2025 Li 3V 170mAh Ø20x2,5mm CR2025
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Durchmesser:
20 mm mm
Gewicht:
10 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
2.5 mm
IEC-Bezeichnung:
CR 2025
Kapazität:
170 mAh mAh
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.