Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 3V CR2016 Li 3V 90mAh Ø20x1,6mm CR2016


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Artikel-Nr.:
     262-D895F44
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06016101402
EAN/GTIN:
     4008496746385
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 3V CR2016 Li 3V 90mAh Ø20x1,6mm CR2016
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Durchmesser:
20 mm mm
Gewicht:
8.6 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
IEC-Bezeichnung:
CR 2016
Kapazität:
90 mAh mAh
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 1,10*
2 Tage
229
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,16*
Lager 262
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,47*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.