Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6A ws 1xRJ45 RAL9010 m.Staubschutz 130B21D1APL-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130B21D1APL-E Keystone-Modul
METZ CONNECT 130B21D1APL-E Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     262-D891G58
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B21D1APL-E
EAN/GTIN:
     4250184151449
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Anschlussdose Cat6A ws 1xRJ45 RAL9010 m.Staubschutz 130B21D1APL-E
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Hutschiene
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
300
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 14,65*
1
€ 5,46*
ab € 10,62*
€ 14,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 14,95*
1 Tag
8
1
€ 6,40*
ab € 11,14*
€ 15,52*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,16*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,12*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
ab € 4,20*
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-E
ab € 5,52*
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-Z
ab € 65,28288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.