| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D888H76 Herst.-Nr.: AC0017 EAN/GTIN: 4021179000161 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter-Unterte Quader Kst SichFunkt f.Sicherheitsf ADDEDVALUEPACKAGEAS-IT5 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Gehäusebauform: | Quader | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,13* | € 377,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 337,27* | € 382,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 350,71* | € 397,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,29* | € 399,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,42* | € 403,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|