Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst lgr CEE60mm HKLD1P1/150.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D884E63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126349610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst lgr CEE60mm HKLD1P1/150.8
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
71 mm mm
Durchmesser Öffnung:
71 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur
Höhe der Öffnung:
71 mm mm
Länge:
95 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
150 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37024*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24024*
€ 14,56589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16024*
€ 14,47069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67024*
€ 13,88759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95024*
€ 13,03079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58024*
€ 12,59049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37024*
€ 9,96059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.