Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 2f UP si Alu 179x308x10mm TLZ1145/804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter TLZ 1145/804
Adapter TLZ 1145/804
Artikel-Nr.:
     262-D855E78
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     98451
EAN/GTIN:
     4011459984519
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Aufputz-Flach-Rahmen
Innenrahmen für Türstation
Kombirahmen
Adapter 2f UP si Alu 179x308x10mm TLZ1145/804
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
Adapter
Breite:
179 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
308 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,96*
€ 93,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,74*
€ 93,30*
Frei Haus
ab € 77,29*
€ 95,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,41*
€ 99,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,57*
€ 103,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.