Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanaldeckel rund Kst Ø75mm Kanalende KFVD75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkanaldeckel rund Kst Ø75mm Kanalende KFVD75
Artikel-Nr.:
     262-D852C33
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     359530
EAN/GTIN:
     4015627359536
Luftkanaldeckel rund Kst Ø75mm Kanalende KFVD75
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kanalende
Arbeitslänge:
15 mm
Nenndurchmesser Kanal:
75 mm
Rohrdeckel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,19*
€ 34,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,53*
€ 36,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.