Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Zentralscheibe std ZP glz std-ws Geeignet als Zentralplatte 2548-046A-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D831D14
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Rufsystem
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Klinik Zentralscheibe std ZP glz std-ws Geeignet als Zentralplatte 2548-046A-84
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralscheibe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Steckdose:
Einzel
Geeignet für Zugkontakt:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,81*
€ 8,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,07*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,69*
€ 9,49*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.