| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D796C60 Herst.-Nr.: 00364936 EAN/GTIN: 4010105364934 |
| |
|
| | |
| Handsender Funkb 128Kan sw glz D450FU-HS128 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 128 | Ausführung: | Handsender | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | Funk bidirektional: | ja | Funkbus: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,77* | € 205,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 171,77* | € 206,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,65* | € 208,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,12* | € 213,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,43* | € 217,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|